Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67037181

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67037181
Rubix :4861-4072629
Fabricant :67037181
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 120X160X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 120X160X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
12,48 € HT
/ unité
14,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours