Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 45905/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :45905/2
Rubix :R721-4169539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 125 X 150 X 12 A11 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 125 x150 x12 a11 nbr sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,40 € HT
/ sachet
18,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h