Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413849
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413849
Rubix :0419-4018347
Fabricant :40413849


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 90X110X7,5
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,36 € HT
/ unité
115,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h