Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352439/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352439/10
Rubix :R721-4168694


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 25 X 52 X 7 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 25 x52 x7 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € HT
/ sachet
37,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours