Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67016937

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67016937
Rubix :9813-4003568
Fabricant :67016937
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 20X35X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 20X35X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
1,63 HT
/ unité
1,96 TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,63 HT / unité
5 à 9
1,24 HT / unité
10 à 19
1,08 HT / unité
20 à 99
0,96 HT / unité
100 et plus
0,82 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours