Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma SKF G 15X23X3
Bague d'étanchéité SFK
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :G 15X23X3
Rubix :0301-1108767
Fabricant :6548
EAN :7316570552874


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : JOINT RADIAL G 15X23X3 SKF
Bague d'étanchéité de l'arbre radial
Joint radial d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,25 € HT
/ 25 unités
177,90 € TTC
- Epuisé