Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022077
Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67022077
Rubix :4861-4074449
Fabricant :67022077


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 28X35X4 MSASR CM
La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée sans ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h