Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 48744/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :48744/10
Rubix :R721-4169504


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 135X165X15 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 135x165x15 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € HT
/ sachet
58,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h