Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018044

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018044
Rubix :9813-4004820
Fabricant :67018044
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X95X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X95X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
6,67 € HT
/ unité
8,00 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,67 € HT / unité
5 à 9
5,05 € HT / unité
10 à 19
4,32 € HT / unité
20 à 99
3,75 € HT / unité
100 et plus
3,08 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours