Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413494
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413494
Rubix :H768-4086595
Fabricant :40413494


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE A 40X62X10 72 NBR 902
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,52 € HT
/ 5 unités
148,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours