Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356064/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356064/10
Rubix :R721-4168830


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 135 X 165 X 15 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 135 x165 x15 a11 fkm sac 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,42 € HT
/ sachet
298,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours