Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174076

Bague d'étanchéité de l'arbre axial (VRM 01 NBR 70)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67174076
Rubix :4861-4072656
Fabricant :67174076
JOINT GAMMA VRM01/ 25X40X4 NBR/METAL DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT GAMMA VRM01/ 25X40X4 NBR/METAL DICHTO


Le gamma-ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les réducteurs, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
8,36 € HT
/ unité
10,03 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
8,36 € HT / unité
5 à 9
6,19 € HT / unité
10 à 19
5,29 € HT / unité
20 à 99
4,57 € HT / unité
100 et plus
3,73 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours