Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46068/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46068/2
Rubix :R721-4169363


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 24X35X7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 24x35x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,87 € HT
/ sachet
2,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h