Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24369/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24369/5
Rubix :R721-4169382


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 20 X 35 X 7 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 20 x35 x7 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,17 € HT
/ sachet
3,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h