Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 44613/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :44613/5
Rubix :R721-4169490


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 140X170X15 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 140x170x15 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,94 € HT
/ sachet
39,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h