Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020341
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67020341
Rubix :9813-4005636
Fabricant :67020341


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 38X50X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,55 € HT
/ unité
17,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours