Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 45036/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :45036/10
Rubix :R721-4169400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 200X230X15 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 200x230x15 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,22 € HT
/ sachet
113,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours