Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356064/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356064/1
Rubix :R721-4168831


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 135 X 165 X 15 A11 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 135 x165 x15 a11 fkm sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,47 € HT
/ sachet
76,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h