Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355483/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355483/1
Rubix :R721-4168337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 85X120X12 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 85x120x12 sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,22 € HT
/ sachet
29,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h