Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26432/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26432/2
Rubix :R721-4169323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 30X42X8 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 30x42x8 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € HT
/ sachet
2,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h