Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 318958/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :318958/5
Rubix :R721-4168780


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 165X190X15 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 165x190x15 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,35 € HT
/ sachet
240,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h