Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355254/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355254/1
Rubix :R721-4168384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95,25 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 73,0X95,25X9,52 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 73,0x95,25x9,52 sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95,25 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,41 € HT
/ sachet
22,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours