Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355174/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355174/10
Rubix :R721-4168396


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 70 X 90 X 10 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 70 x90 x10 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,49 € HT
/ sachet
76,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h