Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352884/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352884/10
Rubix :R721-4168654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 30X62X7 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 30x62x7 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,58 € HT
/ sachet
46,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h