Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 319979/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :319979/2
Rubix :R721-4168439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 60X80X8 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 60x80x8 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,46 € HT
/ sachet
24,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h