Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039409
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67039409
Rubix :4861-4072420
Fabricant :67039409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 32X47X10 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,24 € HT
/ unité
9,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours