Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352028/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352028/1
Rubix :R721-4168731


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 20 X 35 X 7 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 20 x35 x7 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € HT
/ sachet
6,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours