Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26453/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26453/10
Rubix :R721-4169304


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 30 X 52 X 7 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 30 x52 x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € HT
/ sachet
8,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h