Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 33077/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :33077/5
Rubix :R721-4169025


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 70 X 90 X 12 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 70 x90 x12 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,81 € HT
/ sachet
15,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h