Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 351497/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :351497/1
Rubix :R721-4168867


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 12 X 24 X 7 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 12 x24 x7 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € HT
/ sachet
4,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h