Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411277

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411277
Rubix :9813-4004120
Fabricant :40411277
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 35X56X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur56 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 35X56X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur56 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
113,76 HT
/ 5 unités
136,52 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
113,76 HT / 5 unités
10 et plus
95,48 HT / 5 unités
  • En stock, expédié sous 24/48h