Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327426/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327426/2
Rubix :R721-4168861


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 12 X 30 X 7 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 12 x30 x7 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € HT
/ sachet
7,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h