Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 27338
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :27338
Rubix :R721-4106523


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,1 mm |
| Largeur | 6,35 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 28,57X38,1X6,35 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,1 mm |
| Largeur | 6,35 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,84 € HT
/ 100 unités
127,01 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours