Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26274/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26274/10
Rubix :R721-4169368


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 22X40X8 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 22x40x8 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € HT
/ sachet
6,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h