Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017371

Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67017371
Rubix :4861-4082115
Fabricant :67017371
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 35X52X7

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 35X52X7


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
2,66 € HT
/ unité
3,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours