Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413719
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413719
Rubix :H768-4073045
Fabricant :40413719


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 15X35X7 / 6,5
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,82 € HT
/ 5 unités
81,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours