Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Sephat 2800675
Bague d'étanchéité pour arbre tournant - Simple lèvre en nitrile ( NBR ) - Diamètre Intérieur compris entre 30 et 40 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :2800675
Rubix :0427-4031007


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 35X72X10 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial avec armature métallique et revêtement extérieur en élastomère.
Modèle CB : Simple lèvre avec armature enrobée et ressort apparent
NBR (Nitrile) résiste bien à l'action des huiles et des graisses minérales. Plage de températures de -30 à +110°C.
Modèle CB : Simple lèvre avec armature enrobée et ressort apparent
NBR (Nitrile) résiste bien à l'action des huiles et des graisses minérales. Plage de températures de -30 à +110°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,48 € HT
/ unité
6,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours