Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 48828
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :48828
Rubix :R721-4108094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 135X170X15 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,83 € HT
/ unité
19,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h