Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018131

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018131
Rubix :4861-4081858
Fabricant :67018131
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 75X100X12

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 75X100X12


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
6,83 € HT
/ unité
8,20 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,83 € HT / unité
5 à 9
5,21 € HT / unité
10 à 19
4,49 € HT / unité
20 à 99
3,91 € HT / unité
100 et plus
3,24 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours