Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174149

Bague d'étanchéité de l'arbre axial (VRM 01 NBR 70)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67174149
Rubix :4861-4072676
Fabricant :67174149
JOINT GAMMA VRM01/48X65X4,5 NBR/METAL DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur4,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT GAMMA VRM01/48X65X4,5 NBR/METAL DICHTO


Le gamma-ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les réducteurs, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur4,5 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
10,70 € HT
/ unité
12,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours