Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25296/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25296/10
Rubix :R721-4169127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 55 X 70 X 8 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 55 x70 x8 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € HT
/ sachet
13,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h