Références
FAG :FSV218
Rubix :0255-1028454
Fabricant :0394434340000
EAN :4012801479820

Détails articles : BAGUE FEUTRE FSV 218 POUR PALIER SNV FAG
Joint en feutre
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle de feutre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 123,9 mm |
| Diamètre extérieur | 123,9 mm |
| Largeur | 61,5 mm |
| Série | fsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,86 € HT
/ 2 unités
130,63 € TTC
- Epuisé
