Références
SKF :Z 215
Rubix :0301-4013450
Fabricant :30433
EAN :7316570267556


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 215 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 215 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 215 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 75 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,60 € HT
/ 20 unités
847,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours