Etanchéité / obturateur SNR SC.615.FS
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.615.FS
Rubix :0302-1099827
EAN :3413520647452

Détails articles : JOINT EN FEUTRE SC 615 FS POUR PALIER SNC SNR
Points forts
•Bloc palier fendu pour roulements sur manchon adaptateur, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Boîtiers de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Boîtiers de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint en feutre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc600fs |
| Matière | joint en feutre (bandes de feutre avec deux fils en caoutchouc) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,04 € HT
/ unité
42,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours