Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67126584
Bague d'étanchéité de l'arbre axial (VRM 01 NBR 70)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67126584
Rubix :4861-4075071
Fabricant :67126584


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 43 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : JOINT GAMMA VRM01/ 28X43X4 NBR/METAL DICHTO
Le gamma-ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les réducteurs, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 43 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € HT
/ unité
5,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours