Élément de fixation et d'attache FAG FRM100/8

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM100/8
Rubix :0255-1301153
Fabricant :0384380110000
EAN :4047643206471
BAGUE D'ARRET FRM 100/ 8 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 100/ 8 fag
Diamètre intérieur94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 100/ 8 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues de stabilisation pour roulement fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 100/ 8 fag
Diamètre intérieur94 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur8 mm
8,65 € HT
/ unité
10,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h