Élément de fixation et d'attache FAG FRM160/5

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :FRM160/5
Rubix :0255-1014322
Fabricant :0167297900000
EAN :4012801168946
BAGUE D'ARRET FRM 160/ 5 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 160/ 5 fag
Diamètre intérieur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 160/ 5 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 160/ 5 fag
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur5 mm
14,97 HT
/ unité
17,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h