Élément de fixation et d'attache SKF FRB 11.2/160
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 11.2/160
Rubix :0301-1020301
Fabricant :6036
EAN :7316570580204


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 11.2 /160 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 149 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 11.2 /160 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 11.2 /160 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 11,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,74 € HT
/ unité
17,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours