Élément de fixation et d'attache SKF FRB 5.1/200
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 5.1/200
Rubix :0301-1014343
Fabricant :6155
EAN :7316577061492


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 5.1 /200 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 187 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 5.1 /200 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 5.1 /200 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 187 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 5,1 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,21 € HT
/ unité
24,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours