Références
SNR :FR170X12,5
Rubix :0302-1099412
EAN :3413520641788

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 170X12,5 SNR
Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.
Points forts
Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 170 mm |
|---|---|
| Poids | 0 kg |
| Largeur | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,02 € HT
/ unité
22,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours